GEWISS - GEWGW22108 PLACCA 12M BIANCO NUVOLA SYSTEM VIRNA - GW22108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 12
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8011564226845
Codice prodotto
GEWGW22108
Cod. produttore
GW22108
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
12
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
190 mm
Altezza:
137.2 mm
Profondità:
10.5 mm
Larghezza di montaggio:
190 mm
Altezza della parte incassata:
137.2 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


