Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
volume: 80 dB
Tipo di montaggio: Struttura
Colore del corpo: Bianco
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 396 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 11.2 mm