GEWISS - GEWGW20613 SUONERIA 12V-50HZ 8VA SY/WT - GW20613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
volume - 80 dB
Materiale del corpo - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
8011564001060
Codice prodotto
GEWGW20613
Cod. produttore
GW20613
Produttore
GEW
volume:
80 dB
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS