GEWISS - GEWGW27006 CONTENITORE 8(4X2) POSTI ORIZZ.PROT. - GW27006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8011564055292
Codice prodotto
GEWGW27006
Cod. produttore
GW27006
Produttore
GEW
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
sì
Numero moduli da frutto:
8
Grado di protezione (IP):
IP40
Codice RAL (simile):
7035
Con cavo in ingresso:
no
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
no
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
sì
Antiurto:
sì
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
5
Inserimento dal retro:
sì
Larghezza:
231 mm
Numero di morsetti a terra:
1
Altezza:
82 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
22 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
44 mm
Profondità:
55 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


