Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 250 V
Colore del corpo luminoso: Blu
Tipologia: Altro
Impiego: Altro
Stampa/marcatura: Senza
Colore: Altro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 40...50 V
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 20...50 V
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5