Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Tensione nominale: 380 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Viola
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Colore: Rame
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Colore: Rame
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 3





















.jpg?84758479866B6090979C8A75866764937897A398A5865962BAB5BB&ts=1793357377892&type=small)