Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
volume: 70 dB
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Altro
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.5 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Rosso
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo