pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96157 INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 2P 80A - GW96157

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96157 INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 2P 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564131668

Codice prodotto

GEWGW96157

Cod. produttore

GW96157

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

415 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

415 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

0.96 kA

Potere di interruzione nominale:

0.24 kA

Colore della calotta:

Altro

Numero moduli DIN:

2

Tipo lampada:

Altro

Base della lampada:

Altro

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Stampa/marcatura:

Altro

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS