GEWISS - GEWGW96217 PORTAFUS.SEZ.1P+N 14X51 690V AC 50A - GW96217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564113732
Codice prodotto
GEWGW96217
Cod. produttore
GW96217
Produttore
GEW
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


