Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Colore: Grigio
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 40...50 mm
Accessorio: sì
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa a piastra
Protezione della superficie: Non trattato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4