Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Ovale
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 14.6 mm
Diametro interno: 10 mm
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 41 mm
Diametro interno: 35 mm
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 250 V
Colore del corpo luminoso: Giallo
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Resistente all'arco elettrico: no
Per cavità di connettori: no
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44