GEWISS - GEWDX52310 STS 10 SONDA TIRAFILI SUPER 10 MT - DX52310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - Bianco
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678009890
Codice prodotto
GEWDX52310
Cod. produttore
DX52310
Produttore
GEW
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Bianco
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Forma della testa:
Ovale
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
10 m
Tipo di supporto:
Senza
Intrecciato:
sì



