Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 3
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Invertitore
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Bianco
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipo lampada: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Ovale