GEWISS - GEWGWD6420 LST - SCARICATORE 3P+N 40KA AUS. T2 - GWD6420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA
Livello di protezione - 1.3 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 400 V
Forma della rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564775022
Codice prodotto
GEWGWD6420
Cod. produttore
GWD6420
Produttore
GEW
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
40 kA
Livello di protezione:
1.3 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
400 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
440 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


