Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 10 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 0.5 m
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Tipologia: Kit di fissaggio
Materiale: Metallo
Larghezza: 600 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bloccaggio meccanico
Colore: Altro
Tipologia: Fondo scomparto
Materiale: Metallo
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 3