GEWISS - GEWGW38310 BRETELLA SC/APC 0,5M 1 FIBRA - GW38310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Numero di fibre - 1
Diametro esterno guaina della singola fibra - 0.9 mm
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - SC
Confezione
20 PZ
EAN
8034035092817
Codice prodotto
GEWGW38310
Cod. produttore
GW38310
Produttore
GEW
Tipo di fibra:
Singlemode
Numero di fibre:
1
Diametro esterno guaina della singola fibra:
0.9 mm
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Colore del rivestimento:
Bianco
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


