GEWISS - GEWGW38323 BRETELLA CON TRAINO SC/APC 10M 1 FIBRA - GW38323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Numero di fibre - 1
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2.6 mm
Lunghezza - 10 m
Tipo di connettore collegamento 1 - SC
Confezione
20 PZ
EAN
8034035091650
Codice prodotto
GEWGW38323
Cod. produttore
GW38323
Produttore
GEW
Tipo di fibra:
Singlemode
Numero di fibre:
1
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2.6 mm
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Connessione versione APC 1:
sì
Connessione versione APC 2:
sì
Colore del rivestimento:
Bianco
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


