Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di punti di comando: 3
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Pannello
Stampa/marcatura: Senza
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Altezza: 466 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 149 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipo di montaggio: Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale: 120...120 °
Durata di funzionamento max.: 10 min
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto