pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20686 CONNETTORE RJ 45 CAT.6 FTP SY/WT - GW20686

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20686 CONNETTORE RJ 45 CAT.6 FTP SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete -

  • Montaggio a incasso -

  • Installazione in canale -

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento -

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564247284

Codice prodotto

GEWGW20686

Cod. produttore

GW20686

Produttore

GEW

A parete:

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Piastra centrale

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

6

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Fascetta per cavi

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

46 mm

Altezza dell'apparecchio:

38 mm

Profondità dell'apparecchio:

24 mm

Numero moduli da frutto:

1

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS