Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Verde
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 18.7 mm
Diametro interno: 14 mm
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Sistema bus radio KNX: no
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Invertitore
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto