Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Altezza: 358 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 149 mm
Colore: Rosso
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Rosso
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Bianco
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 4.5 A
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Composizione: Apparecchio completo
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Verde