pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40125 CENTR.PAR.36M(12X3) IP65+MORS.+FLA.PASS. - GW40125

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40125 CENTR.PAR.36M(12X3) IP65+MORS.+FLA.PASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Con taglio

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

40 CDE

EAN

8011564103030

Codice prodotto

GEWGW40125

Cod. produttore

GW40125

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

12

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

Segnale di passaggio porta:

no

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità interna:

48 mm

Morsettiera di terra:

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

298 mm

Larghezza:

570 mm

Profondità:

140 mm

40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.