Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Con targhetta del nome: sì
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto