Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Marrone
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Altezza: 538 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 299 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2

























.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65937897A398A5865962BAB5BB&ts=1787656189274&type=small)