Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 63 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Pannello
Stampa/marcatura: Senza
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2