GEWISS - GEWGW60481 SPINA 90 PAR.PROT.2P 32A CC 24/42V 10H - GW60481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Tensione nominale - 20...50 V
Numero di poli - 2
Posizione ora - 10 h
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8011564011663
Codice prodotto
GEWGW60481
Cod. produttore
GW60481
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Tensione nominale:
20...50 V
Numero di poli:
2
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Bianco
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS