Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipologia: Altro
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Parete forata
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Altro
Colore: Argento
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 20 A