Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Altro
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Altro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 480...500 V
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Categoria: Altro
Tipo di connettore: Altro
Direzione di uscita: Diritto
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 8x32 mm