pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47088 CVX160I-QUADRO 600X800X105 IP40 PORTA P - GW47088

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47088 CVX160I-QUADRO 600X800X105 IP40 PORTA P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

241 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564111196

Codice prodotto

GEWGW47088

Cod. produttore

GW47088

Produttore

GEW

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Incassato

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

24

Profondità:

140 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

120

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

105 mm

Numero di file:

5

Numero RAL:

7035

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS