Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli: 2
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 3
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 1