GEWISS - GEWGWS3320BT840 SMART3+ 1600 ON/OFF HO TRASP 8 40 - GWS3320BT840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 61 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
90 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1448 Kg CO₂-eq
EAN
8034035041983
Codice prodotto
GEWGWS3320BT840
Cod. produttore
GWS3320BT840
Produttore
GEW
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
61 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming 1-10 V:
no
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
25
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1600 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
110 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
76 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
61...61 W
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Dimming DMX:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...50 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
30
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
90 %
Multi-angolo del fascio:
No
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Numero di poli:
2
Fattore di potenza:
0.9
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
154...0 lm/W
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
51
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
9400...0 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


