Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 10 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Rosso
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: A parete
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto