Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 81 W
Diametro esterno: 26 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 22 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5



















.jpg?84758479866B6090979C8575826963648877B36D83605E9EC0AC&ts=1793357074332&type=small)