Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Adatto per numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Ardesia
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3