Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Diametro esterno: 47 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 43 mm
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 100 A