GEWISS - GEWDX16232R FK 15/32 BIANCO NAT.- TUBO PIEGH.MEDIO - DX16232R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Senza alogeni - no
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Con manicotto - no
Confezione
800 M
Serie di prodotti
FK
EAN
8034035042287
Codice prodotto
GEWDX16232R
Cod. produttore
DX16232R
Produttore
GEW
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Con manicotto:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Su legno:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Terreno:
no
Diametro interno:
24.3 mm
Diametro esterno:
32 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
no
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Bianco