Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Rosso
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: >250 V DC grigio
Numero di poli: 3
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 800 mm
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Supporto per gruppo
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Colore: Altro
Tipologia: Connettore / listello di separazione
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 37...37 mm
Materiale: Metallo
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Adatto per numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 65 kA
Numero di poli: 4