GEWISS - GEWGWD3382 SEG BARRE OR BASE/TEST L850XP800QDX1600H - GWD3382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 850 mm
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 800 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
8034035133305
Codice prodotto
GEWGWD3382
Cod. produttore
GWD3382
Produttore
GEW
Adatto per armadi di larghezza:
850 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
800 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
850 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Pezzo unico
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


