Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale: 230 V
Tipo con ritardo breve: no
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: set di corde di sospensione
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Categoria: Altro
Tipo di connettore: Altro
Direzione di uscita: Diritto
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 165 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 32 A
Per lunghezza scatola/cassetta: 196 mm
Tipologia: Coperchio protettivo per costruzione
Forma: Rettangolare
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5