Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Protezione: Altro
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Colore: Bianco
Impiego: Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Verde
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Arancione
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Altro
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Altro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì