Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 51 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Verde
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale / magnetotermico
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Verde
Corrente di commutazione: 16 A
Colore: Verde
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm