Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 4
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura protettiva
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 51 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm