Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 2
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Senza
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 4
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso: Verde
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 186 W
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3