pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16228YB PLACCA LUX INT. 2+2+2+2M O.MONOCHROME BI - GW16228YB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16228YB PLACCA LUX INT. 2+2+2+2M O.MONOCHROME BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 8

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564835122

Codice prodotto

GEWGW16228YB

Cod. produttore

GW16228YB

Produttore

GEW

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

8

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

303 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

12 mm

Larghezza di montaggio:

303 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche LUX International - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS