pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD0998 RM2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3A 1M - GWD0998

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD0998 RM2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale / magnetotermico

  • Numero moduli DIN - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564718067

Codice prodotto

GEWGWD0998

Cod. produttore

GWD0998

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore differenziale / magnetotermico

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Funzione:

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS