Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Altezza: 265 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 124 mm
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Con targhetta del nome: sì
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 11...12 mm
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 799 mm
Tipo di montaggio: A parete
Per lunghezza scatola/cassetta: 418 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8