pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14786 RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE TITANIO - GW14786

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14786 RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Titanio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564278769

Codice prodotto

GEWGW14786

Cod. produttore

GW14786

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Titanio

Materiale:

Plastica

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Altezza di montaggio ottimale:

1 m

Durata di funzionamento max.:

1 min

Durata di funzionamento min.:

10 s

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS