Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero di punti di comando: 2
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17
Adatto per pin di contatto di protezione: no
Colore: Bianco
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm