GEWISS - GEWGW60480 SPINA 90 PAR.PROT.3P 32A 24/42V 11H - GW60480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Tensione nominale - 20...50 V
Numero di poli - 3
Posizione ora - 11 h
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8011564011700
Codice prodotto
GEWGW60480
Cod. produttore
GW60480
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Tensione nominale:
20...50 V
Numero di poli:
3
Posizione ora:
11 h
Frequenza nominale:
401...500 Hz
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS