Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Nero
Tipologia: Elettronico
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Compatto
Corrente nominale: 16...16 A
Tipo di presa: IT (S/P 17) (tipo L)
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso: Bianco
Colore: Bianco
Tipologia: Presa multistandard
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4